Beli pompa submersible shimizu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  2. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  3. Shimizu Pompa Celup Seri SP
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  5. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 1
  6. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  7. Shimizu Pompa Celup 4inci
    Mulai

    Rp6.099.900

    Shimizu Pompa Celup 4inci
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 10|30|50
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Pipe (inch): 1
    • Voltage (V): 220
  8. Waterplus Pompa Celup 4inci SUS304 dengan Control Box
    Mulai

    Rp3.399.900

    Waterplus Pompa Celup 4inci SUS304 dengan Control Box
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Cable Length (m): 30
  9. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Deskripsi:
    York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Suction Pipe (inch): 1x1 1/4
    • Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
    • Automatic ON/OFF Working (kg/cm²): ON : 1.4 & OFF : 2.8
    • IP: IPx4
    • Max. Water Temperature (C): 40
    • Ppm: 2850
  11. BANJO Coupling Polypropylene Cam & Groove Fittings (Kopler)
    Mulai

    Rp359.900

    BANJO Coupling Polypropylene Cam & Groove Fittings (Kopler)
    Deskripsi:
    Type D polypropylene cam and groove fittings include a female cam x female NPT connection. Type D camlock fittings are most often used with Type A adapters of the same size, and can also be used with Type E and F adapters, and Type DP dust plugs. Polypropylene (also called PP) is a thermoplastic material that resists UV, weathering, and corrosion. Type D polypropylene camlock couplings are used with food and beverage processing, hydraulic fluids, and waste/vacuum trucks.
    atribut:
    • Body Material: Polypropylene
    • Includes Locking Arm: No
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ Series
    Deskripsi:
    1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
  14. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  15. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  16. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  17. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  18. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga pompa submersible shimizu Terbaru March 2026
Shimizu Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Shimizu Pompa Celup Seri SPRp2.199.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inciRp1.699.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Shimizu Pompa Celup 4inciRp6.099.900
Waterplus Pompa Celup 4inci SUS304 dengan Control BoxRp3.399.900
Wasser Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
Waterplus Pompa Celup Air KotorRp999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)